Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Набор гидроцилиндров 22 тонны
7 штук. Компактный гидравлический блок с низкой собственной массой (4,80 кг) для запрессовки и перетаскивания с диапазоном перемещения 70 мм.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Специальная конструкция обеспечивает удары по штокам поршней, увеличивая момент срыва при нажатии, напр., для корродированных и склеенных компонентов.
- Съемник и прижимной шпиндель установлены непосредственно в шток поршня.
- Рабочий поршень автоматически втягивается после сброса давления за счет усилия пружины.
Объем поставки:
- 1 головка молотка M22 x 2,5 мм
- 1 нажимная пластина M24 x 3 мм
- 1 нажимная деталь с резьбой, короткая M24 x 3 x 92 мм
- 1 нажимная деталь с резьбой, длинная M24 x 3 x 132 мм
- 1 нажимной толкатель с резьбой M24 × 3 мм
- 1 вал подачи M18/22 x 2,5 x 250 мм
- 1 гайка с буртиком M18 x 2,5 мм
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!