Flexible Verlängerung 1/2 Zoll
Flexible Verlängerung 1/2 Zoll - 1
Flexible Verlängerung 1/2 Zoll - 2
Flexible Verlängerung 1/2 Zoll - 3
Flexible Verlängerung 1/2 Zoll - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flexible Verlängerung 1/2 Zoll

Für extrem schwer zugängliche Verschraubungen bei gleichzeitig hohen Drehmomenten

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtrieb: 1/2 Zoll
  • Abtriebart: Vierkant
  • Länge: 225 mm
  • Drehmoment max.: 351 Nm
  • Produktgewicht (per Stück): 627,800 g
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
Art.-Nr. Antrieb Antriebart Abtrieb Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
1952001276
1/2 Zoll Innenvierkant 1/2 Zoll Vierkant
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
  • Anhand des Antriebs mit Gelenkglieder ist „ums Eck Arbeiten“ möglich