Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss - 0
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss

Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Farbe Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0502115
PA - Polyamid Natur 2,5 mm 200 mm
1000
0502111
PA - Polyamid Schwarz 2,5 mm 100 mm
050213
PA - Polyamid Natur 3,6 mm 200 mm
0502121
PA - Polyamid Schwarz 3,6 mm 140 mm
0502135
PA - Polyamid Natur 3,6 mm 280 mm
0502131
PA - Polyamid Schwarz 3,6 mm 200 mm
0502141
PA - Polyamid Schwarz 4,8 mm 178 mm
0502151
PA - Polyamid Schwarz 4,8 mm 280 mm
050217
PA - Polyamid Natur 7,8 mm 180 mm
100
0502171
PA - Polyamid Schwarz 7,8 mm 180 mm
050218131
PA - Polyamid Natur 7,8 mm 750 mm
100
050218
PA - Polyamid Natur 7,8 mm 360 mm
100
05021813
PA - Polyamid Schwarz 7,8 mm 750 mm
100
050219
PA - Polyamid Natur 7,8 mm 540 mm
100
05021901
PA - Polyamid Schwarz 7,8 mm 540 mm
100
0502201
PA - Polyamid Natur 12,5 mm 720 mm
50
05022011
PA - Polyamid Schwarz 12,5 mm 720 mm
50
05022022
PA - Polyamid Schwarz 12,5 mm 1000 mm
50
05021414
PA - Polyamid Schwarz 4,8 mm 250 mm
100
05021713
PA - Polyamid Schwarz 7,8 mm 300 mm
100
050214 4
PA - Polyamid Natur 4,8 mm 250 mm
100
05021115
PA - Polyamid Schwarz 2,5 mm 200 mm
100
050211
PA - Polyamid Natur 2,5 mm 100 mm
050212
PA - Polyamid Natur 3,6 mm 140 mm
050216
PA - Polyamid Natur 4,8 mm 360 mm
100
050215
PA - Polyamid Natur 4,8 mm 280 mm
100
0502181
PA - Polyamid Schwarz 7,8 mm 360 mm
100
05021351
PA - Polyamid Schwarz 3,6 mm 280 mm
0502202
PA - Polyamid Natur 12,5 mm 1000 mm
50
05021921
PA - Polyamid Schwarz 12,5 mm 500 mm
50
0502161
PA - Polyamid Schwarz 4,8 mm 360 mm
050214
PA - Polyamid Natur 4,8 mm 178 mm
0502036141
Kunststoff 140 mm
500
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
Gut recyclebar



Sicherer Halt am Bündelgut


Innenverzahnung am Band



Kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig


Verarbeitung per Hand möglich



Beständig gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe

Hinweis

Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen


Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien