Scheibenreiniger Scheibenklar Plus

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenreiniger Scheibenklar Plus

Mit Gefrierschutz für die Scheibenwaschanlage

  • Chemische Basis: Wasser und Ethanol
  • Geruch/Duft: Zitrone
  • Farbe: Blau
  • pH-Wert: 7,6
  • Frostschutz max.: -63 °C
  • Flammpunkt min.: 23 °C
  • Dichte: 0,911 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0892332850
5 l 4,55 kg Kunststoffkanister Wasser und Ethanol
1 Stück
0892332880
200 l 182 kg Kunststofffass Wasser und Ethanol
1 Stück
0892332860
60 l 54,6 kg Kunststoffkanister Wasser und Ethanol
2 Stück
0892332840
1 l 910 g Kunststoffflasche Wasser und Ethanol
0892332855
30 l 27,3 kg Kunststoffkanister Wasser und Ethanol
1 Stück
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
Verbesserter Gefrierschutz


Verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen



Hervorragende, verbesserte Reinigungsleistung


Kristallklare Sicht bei Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Straßenschmutz



Materialschonend


  • Polycarbonatglas wird nicht angegriffen

  • Schont Lack und Gummi


Fächerdüseneignung


Für alle Fahrzeugtypen geeignet



Easy-to-clean-Effekt


  • Die gleichmäßige und dünne Benetzung der Scheibe ermöglicht eine leichte Reinigung.

  • Nachhaltige Reinigung, da Schmutz nicht mehr so schnell anhaftet
Hinweis

Hinweis Fächerdüseneignung:


Ein fächerförmiger Sprühstrahl ist viskositätsbedingt bis –15°C in einer 1:1-Verdünnung gewährleistet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.