Gewebeklebeband

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewebeklebeband

Kunststoffbeschichtetes Universalklebeband

  • Trägermaterial: Beschichtetes Polyestergewebe
  • Klebstoffbasis: Kautschuk
  • Dicke: 0,18 mm
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 50 m
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -10 bis 60 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 25 °C
  • Klebekraft bei 25 mm min.: 13 N
  • Reißdehnung: 20 %
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Trägermaterial Klebstoffbasis Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0874100200
Silberfarben Beschichtetes Polyestergewebe Kautschuk 0,18 mm
0874100202
Schwarz Beschichtetes Polyestergewebe Kautschuk 0,18 mm
0874100204
Rot Beschichtetes Polyestergewebe Kautschuk 0,18 mm
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
  • Sehr hohe Anfangsklebekraft

  • Von Hand abreißbar