Batterie High Power

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterie High Power

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen

  • Akku-/Batterietyp: Alkali

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Akku-/Batteri... Nennspannung Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0827111
Micro AAA; LR03; AM4 1.5 V/DC Alkali
0827112
Mignon AA; LR6; AM3 1.5 V/DC Alkali
0827113
Baby C; LR14; AM2 1.5 V/DC Alkali
0827114
Mono D; LR20; AM1 1.5 V/DC Alkali
0827115
9-V-Block; E-Block; 6LR61; 6AM6 9 V/DC Alkali
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
Flexible Einsatzmöglichkeit


Hohe Kapazität bei langer Lebensdauer



Leistungsstark


Besonders empfohlen bei Geräten mit hohem Strombedarf



Kosteneinsparend


Längere Einsatzzeiten und konstante Energieabgabe auf höchstem Niveau



Gute Lagerfähigkeit


Sehr geringe Selbstentladung bei einer Lagerfähigkeit von 5 Jahren



Dekorativ


Auslieferung im praktischen Verpackungskonzept zur zusätzlichen Nutzung als Thekendisplay, inklusive rückseitigen Verkaufstipps

Hinweis

Nicht wiederaufladbar

Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.