Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 2
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 4
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 5
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 6
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 7
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 8
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 9
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 10
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 11
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 12
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Arbeitsleuchte MINI MULTI

Stufenlos (10-100 %) dimmbare Lichtquellen: Flutlicht 150-1.500 Lumen, Spotlight 50-500 Lumen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Modernste LED-Technologie für eine hohe Lichtausbeute

  • Hinderniserkennungssystem ODS (Obstacle Detection System): Automatische Abschaltung sobald sich ein Hindernis direkt (3 cm) vor dem Sensor der Leuchte befindet

  • Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer


LCD-Display


Akku-Ladekontrollanzeige


Akku-Restkapazitätsanzeige


Lumenpegel in %


Leuchtdauer in Stunden



  • Kompakte Bauweise – passt in jeden Werkzeugkoffer / jede Werkzeugtasche

  • Fluoreszierender Reflektor – Leuchte im ausgeschalteten Zustand kann in dunkler Umgebung besser wahrgenommen/gefunden werden


Multifunktionale Befestigungsmöglichkeiten (7 in 1)


  • Standmontage

  • Stativmontage mittels M10 Gewinde

  • Magnetmontage

  • Befestigung an Stangen/Rohren bis Ø 25 mm

  • Gürtelbefestigung

  • Hängemontage (mittels Nägeln und Schrauben)

  • 2-Achsen Rotation (180° bzw. 360°)