Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip - 1
Einweghandschuh Nitril Grip - 2
Einweghandschuh Nitril Grip - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einweghandschuh Nitril Grip

Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit

  • Farbe: Orange
  • Werkstoff: Nitril
  • Innenausstattung: Puderfrei
  • EN-Norm: 374, 420
  • Kategorie: III
  • Länge: 240 mm
  • Materialstärke Finger (glatt): 0,18 mm
  • Materialstärke Finger (Textur): 0,27 mm
  • Materialstärke Handfläche (Textur): 0,23 mm
  • Materialstärke Stulpe (glatt): 0,11 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,01 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Innenausstattung Anzahl VE
Preis/VE
0899470123
XL Orange Nitril Puderfrei
50 St.
0899470121
M Orange Nitril Puderfrei
50 St.
0899470124
XXL Orange Nitril Puderfrei
50 St.
0899470122
L Orange Nitril Puderfrei
50 St.
0899470120
S Orange Nitril Puderfrei
50 St.
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
  • Extrem reißfest

  • Puder- und latexfrei

  • Lebensmittelgeprüft

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Gute Sichtbarkeit durch orangene Farbe

  • Im praktischen Einwegspender