Вы сможете зарегистрироваться за три шага и пользоваться всеми функциями интернет-магазинов.
Регистрация доступна только для организаций и индивидуальных предпринимателей.
QR-код больше не действителен. Нажмите следующую кнопку, чтобы повторно активировать его.
Сортировка
Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
One end and transition bush for two pipe sizes
For nailing/gluing on formwork
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal assembly for the opposing formwork side – time and cost saving
One manifold for each of two pipe sizes
Dual system: conventional mounting (nailing) and wing mounting (with optional wings) possible
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
Dual system – Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
Литьевая смола, тип WÜ до 10 кВ
Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором
Наконечник трубчатый, изолированный
Тонкостенная термоусадочная трубка
Cable tie, one-piece, with approval, black