Вы сможете зарегистрироваться за три шага и пользоваться всеми функциями интернет-магазинов.
Регистрация доступна только для организаций и индивидуальных предпринимателей.
QR-код больше не действителен. Нажмите следующую кнопку, чтобы повторно активировать его.
Сортировка
With external fastening tabs (cross hole and slotted hole for subsequent corrections)
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Включает инструмент для отверстий и заглушки для закрытия отверстий точки входа
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Очень хорошая устойчивость к коррозии
Drive: Combi PZ with slot
Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором
Наконечник трубчатый, изолированный
Тонкостенная термоусадочная трубка
Cable tie, one-piece, with approval, black