Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Набор для нарезания резьбы NES123
Для наружной резьбы 4–152 мм и 5/32"–6"
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Все секторы, автомобилестроение, коммерческий транспорт, металлообработка, строительные услуги, строительство, цеха
- Простая регулировка под диаметр и шаг резьбы
- Не требуется дополнительная калибровка
- Можно использовать по левой и правой резьбе
- Для метрических и британских стандартов резьбы с углом профиля 60°
- Поставляется в пластмассовом футляре с формованной вставкой
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!