Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Удлиненные тестовые провода
Соответствует требованиям IEC/EN 61010-2-031
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Показанные продукты снабжены 4-миллиметровыми защитными заглушками с контактными пластинами и
поставляются в герметизируемой блистерной упаковке для защиты от пыли во время хранения.
- С 4-миллиметровыми защитными заглушками с обеих сторон.
- Провода: исключительно гибкие силиконовые витые провода с двойной изоляцией, с сечением проволоки 2,5 мм².
- Длина: 1,5 м
- Номинальный ток/напряжение: 32 A/1000 В CAT III.
- Комплект поставки: один красный и один черный тестовый провод.
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!