Вы сможете зарегистрироваться за три шага и пользоваться всеми функциями интернет-магазинов.
Регистрация доступна только для организаций и индивидуальных предпринимателей.
QR-код больше не действителен. Нажмите следующую кнопку, чтобы повторно активировать его.
Сортировка
For loosening and tightening twin-hole nuts.
For safe and damage-free disassembly and assembly of DIN 1804 roller bearing nuts.
Clear, transparent and resealable sorting box with pins and nuts for articulated face wrenches.
For safe and damage-free disassembly and assembly of DIN 1816 capstan nuts and setting steering head bearings.
Для проверки педалей тормоза с помощью тестов на безопасность или утечку.
For 4-38 mm and 5/32-1 1/2 inch male threads.
For 4-38 mm and 5/32-1 1/2 inch male threads, as well as for 8-32 mm and 5/16-1 1/4 inch female threads
Для наружной резьбы 35–152 мм и 1 3/8–6 дюйма.