Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Набор бит ударных торцевых головок Привод 3/4 и 1 дюйм
16 шт. Включает 13 бит с шестигранным приводом 22 мм для универсального использования.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Для тяжелых условий эксплуатации
Биты из бронзированной хромомолибденовой стали
Объем поставки:
- По 1 шт. профилей TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- По 1 шт. с внутренним шестигранником 17/19/22/24 мм
- По 1 шт. профилей E18/E20/E22/E24
- По 1 шт. держателей бит с приводом 3/4 и 1 дюйм
- 1 шестигранный ключ
Также подходит для использования с пневматическими отвертками
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!