Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Набор предохранительных измерительных проводов Автомобильный
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Содержание:
- 4-миллиметровые измерительные провода, силиконовая изоляция, длина = 1 м; поперечное сечение 1,0 мм²; номинальный ток 19 А; термостойкость от -80 до +150 °C. Одна сторона с прямой защитной заглушкой, противоположная сторона с угловой защитной заглушкой 4 мм.
- Предохранительный зажим типа «дельфин», полн.изолированный
- Прикрепляемые предохранительные наконечники щупов из нержавеющей стали, жесткие,
с защитным футляром для щупа, а также для нарезки на отдельных ножках IC (расстояние 2,54 мм) - Прикрепляемый защитный когтеобразный ответвитель с прочными внешними изолированными пальцами. Номинальный ток/напряжение: 16 A/1000 В CAT III
- Комплект поставки: один красный и один черный вариант
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!