Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Набор ударных торцевых ключей карданного вала
9 шт. - для разборки и сборки гаек приводного вала и карданных валов.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Объем поставки:
- По 1 торцевой головке размером 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм и 36 x 85 мм (для использования вне помещения, двенадцатигранные)
- По 1 торцевой головке размером 14 мм, 17 мм и 19 x 43 мм (для использования внутри помещения, шестигранные)
VW (Golf IV, Polo, Passat и т. д.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, сельскохозяйственное оборудование
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!