Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Набор торцевых ключей приводного вала
6 шт. Для разборки и сборки гаек приводного вала и карданного вала.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Объем поставки:
- По 1 торцевой головке размером 30 мм, 32 мм и 36 мм (двенадцатигранные)
- По 1 вставке для электрического шуруповерта размером 14 мм, 17 мм и 19 мм (шестигранная головка) для работы с приводными валами, ударным шуруповертом удлиненной конструкции
Универсальный, сельскохозяйственное оборудование
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!