Winkelschraubendreher Innensechskant

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher Innensechskant

Lange Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Schenkelmaß kurz Schenkelmaß lang Länge Anzahl VE
Preis/VE
071531 30
17 mm 80 mm 337 mm
071531 31
19 mm 89 mm 379 mm 400 mm
071531 17
2 mm 18 mm 102 mm
071531 18
2,5 mm 21 mm 115 mm
071531 19
3 mm 23 mm 129 mm
071531 25
9 mm 47 mm 219 mm
071531 26
10 mm 50 mm 234 mm
071531 23
7 mm 41 mm 197 mm
071531 24
8 mm 44 mm 208 mm
071531 29
14 mm 70 mm 294 mm
071531 27
11 mm 11 mm 238 mm
071531 28
12 mm 57 mm 262 mm
071531 21
5 mm 33 mm 165 mm
071531 22
6 mm 38 mm 186 mm
071531 20
4 mm 29 mm 144 mm
071531 58
3,5 mm 26 mm 140 mm
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
  • Glanzvernickelt

  • Gefaste Stirnkanten
Leistungsnachweis

ISO 2936L (ähnlich DIN 911)