Haftschmierstoff HHS® Lube
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> Lube - 1
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> Lube - 2
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> Lube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS® Lube

EP-Langzeitsprühfett mit einer hohen Schutzwirkung gegenüber Witterungs- und Umgebungseinflüssen

  • Chemische Basis: Synthesefett und Additive in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln
  • Grundöl: Synthese-/ Mineralölkombination
  • Farbe: Opalgrün
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dichte: 0,78 g/cm³
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 175 °C
  • Flammpunkt min. des Wirkstoffes: 0 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Inhalt: 500 ml
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Grundöl Farbe Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
08931065
Synthesefett und Additive in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln Synthese-/ Mineralölkombination Opalgrün Charakteristisch
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Geringe Staub- und Schmutzanhaftung


  • Bestens geeignet bei offenen Schmierungen im Freien

  • Längere Lebensdauer des Schmierfetts

  • Hervorragendes Abdichtverhalten

  • Verlängerung der Schmierintervalle


Beständig gegen Salz- und Spritzwasser, sowie schwache Säuren und Laugen


  • Hervorragender Korrosionsschutz

  • Kein Abspülen des Schmierstoffs

  • Oxidationsstabil


Hohe Druckbelastung der zu schmierenden Teile


  • Extrem druckbeständig durch den Zusatz von EP-Additiven (EP = extreme Pressure)

  • Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung


Minimierung von Verschleiß- und Substanzverlust der Schmierflächen


  • Reduziert die Reibungstemperatur, somit längere Schmierwirkung

  • Geringer Verschleiß


Silikon-, harz- und säurefrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.