Unkrautvlies UV 105 g/m²

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unkrautvlies UV 105 g/m²

Für die Anwendung im Garten- und Landschaftsbau

  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 100 m

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Werkstoff Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0681001700
105 cm HDPE - Hochdichtes Polyethylen Schwarz 100 m
105 m2
0681001701
210 cm HDPE - Hochdichtes Polyethylen Schwarz 100 m
210 m2
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
Bis zu 4 Jahre UV-stabil


Durch UV-beständiges HDPE



Luftdurchlässigkeit


Die Vliesstruktur lässt Luft bis zu 70 Prozent hindurch



Universell


Kann sowohl verdeckt als auch unverdeckt (bis max. 4 Jahre) verbaut werden



Wasserdurchlässig


Das Vlies lässt bis zu 20 l/(m²xs) Wasser durch