Durchgangsprüfer Beeper Plus
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 1
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 2
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 3
Durchgangsprüfer Beeper Plus - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Durchgangsprüfer Beeper Plus

Zur Durchgangsprüfung von Leitungen, Sicherungen, Glühlampen etc.

  • Messbereich Spannung min.: 110 V/AC
  • Messbereich Spannung max.: 300 V/AC
  • Schutzart IP: IP 20
  • EN-Norm: 61010
  • Akku-/Batterieanzahl: 3 Stck
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Mignon AA
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Nein
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
Art.-Nr. Messbereich Spannung min. Messbereich Spannung max. Schutzart IP EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
071553 315
110 V/AC 300 V/AC IP 20 61010
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
Fremdspannungsfest bis 300 V / zur Sicherheit leuchtet eine Warnlampe auf.



Taschenlampenfunktion mit LED-Technik



Kontaktfreie Erkennung von Spannungsquellen, daher kein Stromfluss erforderlich.



Anzeige von 110 bis 300 V Wechselspannung



Prüfen mit Summer und gleichzeitige Benutzung als Taschenlampe möglich



Prüfanzeige über


  • Summer und LED (0–30 Ω)

  • Oder LED-Taschenlampe (0–250 Ω)
Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010