Fassadenbahn STAMISOL COLOR
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 1
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 2
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 3
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 4
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 5
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 6
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 7
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 8
Fassadenbahn STAMISOL COLOR - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL COLOR

Fassadenbahn in unterschiedlichen Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Fassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer lichten Fugenweite von 10 cm.

  • Rollenlänge: 26 m
  • Rollenbreite: 2,5 m
  • Fläche: 65 m²
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 280 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 280 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 330 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 330 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 32 % / nach DIN EN 12311-1

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Flächengewicht pro m² Farbe Baustoffklasse / Bedingung Wasserdampfdi... Anzahl VE
Preis/VE
0681001180
445 g Schwarzgrau RAL 7021 E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001181
445 g Reinweiß RAL 9010 E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001182
445 g Hellgrau E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001190
445 g Graualuminium RAL 9007 E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001191
445 g Bräunlich E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001192
445 g Neongrün E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001194
445 g Verkehrsrot RAL 3020 E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001195
445 g Verkehrsorange RAL 2009 E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001179
820 g Schwarzgrau RAL 7021 B-s2, d0 / nach DIN EN 13501 0.12 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001183
445 g Zinkgelb RAL 1018 E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001184
445 g Lichtgrün RAL 6027 E / nach DIN EN 13501 0.05 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001185
820 g Reinweiß RAL 9010 B-s2, d0 / nach DIN EN 13501 0.12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001186
820 g Hellgrau B-s2, d0 / nach DIN EN 13501 0.12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001188
820 g Neongrün B-s2, d0 / nach DIN EN 13501 0.12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001189
820 g Verkehrsorange RAL 2009 B-s2, d0 / nach DIN EN 13501 0.12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001196
820 g Verkehrsrot RAL 3020 B-s2, d0 / nach DIN EN 13501 0.12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001198
820 g Graualuminium RAL 9007 B-s2, d0 / nach DIN EN 13501 0.12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001197
820 g Bräunlich B-s2, d0 / nach DIN EN 13501 0.12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Robust und beständig


  • Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schlagregenfest und atmungsaktiv

  • Mechanische Beständigkeit und Flächenstabilität bei starkem Windeinfluss


Ästhetischer Mehrwert


  • Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren

  • Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung


Effiziente Wärmedämmung


  • Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von außen

  • Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind

  • Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.