Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex-Plus
Anschlussabdichtung WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex-Plus - 1
Anschlussabdichtung WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex-Plus - 2
Anschlussabdichtung WÜTOP<SUP>® </SUP>Flex-Plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex-Plus

Einseitig selbstklebende, profilierte Aluminiumrolle zur dauerhaften und sicheren Abdichtung von typischen Anschlussstellen im Dachbereich. Durch die spezielle Prägung kann der WÜTOP Flex-Plus an alle Formen und Rundungen optimal angepasst werden.

  • Rollenlänge: 5 m
  • Rollenbreite: 280 mm
  • Länge: 10 m
  • Anzahl Rollen: 2 Stck
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Materialstärke: 120 µm
  • UV-Beständigkeit: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Rollenlänge Rollenbreite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0681018041
Braun 5 m 280 mm 10 m
10 m
0681018040
Rot 5 m 280 mm 10 m
10 m
0681018042
Schwarz 5 m 280 mm 10 m
10 m
0681018046
Oxidrot 5 m 280 mm 10 m
10 m
0681018045
Grau 5 m 280 mm 10 m
10 m
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Optimale Alternative zu Blech- und Bleiverwahrungen



Exakte Anpassung des Materials an die Dachoberfläche:


Die eingeprägte Oberflächenstruktur ermöglicht eine optimale Anformung an den Dachverlauf und leichtes Biegen in jede Richtung



Keine schädlichen Schwermetalle wie z. B. Blei



UV-beständig und wetterfest



Die farbbeschichtete Oberfläche ermöglicht ein optimales Anpassen an den jeweiligen Ziegel



Dauerelastischer, temperaturbeständiger Butylkleber mit hoher Klebekraft auf nahezu allen Untergründen



Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen