Hammerkopfschraube

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerkopfschraube

Befestigungselement für Aluminiumprofile

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Profiltyp: B
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Breite Länge Schafthöhe Anzahl VE
Preis/VE
4952500154
M6 16 mm 16 mm 1,5 mm
100 St.
4952500155
M6 16 mm 20 mm 1,5 mm
100 St.
4952500156
M6 16 mm 25 mm 1,5 mm
100 St.
4952500157
M8 19 mm 20 mm 3 mm
100 St.
4952500158
M8 19 mm 25 mm 3 mm
100 St.
4952500159
M8 19 mm 30 mm 3 mm
100 St.
4952500160
M8 19 mm 40 mm 3 mm
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung