Brandschutzschaum FZ plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzschaum FZ plus

  • Inhalt: 600 ml
  • Chemische Basis: Isocyanat
  • Farbe: Hellrot
  • Gebinde: Dose
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 15 °C
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 20 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Ausbeute (Volumen) ca. / Bedingung: 20 l / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 9 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C
  • Produktgewicht (per Stück): 835 g
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Farbe Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
0893303300
600 ml Isocyanat Hellrot Dose
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Anzahl der Komponenten: zwei

  • Schwer entflammbar B1

  • 2K-System sehr schnell härtender Schaum

  • Kein Vor- und Zwischennässen, Schaum härtet Chemisch

  • Dimensionsstabiler Schaum, kein Nachdrücken

  • Schnelle Verarbeitung

  • Hohe Schaumausbeute

  • Wärmedämmend

  • Kann nach Aushärtung überputzt oder überstrichen werden.

  • Alterungsbeständig, jedoch nicht UV-beständig

  • Hervorragende Montageeigenschaften, Schaum haftet sehr gut und läuft nicht ab.

  • Kein Vornässen nötig / Löschen doppelt

  • Dimensionsstabilität: Schrumpf ca. 2%
Hinweis
  • Frostfrei lagern

  • In gut belüfteten Räumen verarbeiten

  • Nicht für dehnungsbelastete Anschlussfugen

  • Kühl und trocken lagern

  • Sicherheitshinweise sind zu beachten
Leistungsnachweis

ABP P-NDS04-868


T 30-/RS-Türen