LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set
LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-4 Set

LED-Unterbauleuchten-Set mit 3 Unterbauleuchten und 1 Trafo zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Zum Anschrauben.

  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Oberfläche Gehäuse: Eloxiert
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 5 W
  • Anzahl LED: 24 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Länge: 190 mm
  • Breite: 70 mm
  • Höhe: 4 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 3 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LD 2; 1 x Trafo 24V/15W inkl. 2,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,5 m mit 10-fach-Verteilerbox mit Stecksystem LD 2

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Lichtstrom Anzahl Leuchten Anzahl VE
Preis/VE
0976505105
Neutralweiß 4000 K 400 lm 3 Stck
1 St.
0976505106
Warmweiß (WW) 3000 K 375 lm 3 Stck
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
Dieses vierteilige Unterbauleuchten-Set besteht aus drei Aluminium-Leuchten (24V) zum Anschrauben und einem Trafo. Mit einem Abstrahlwinkel von 70° ist das Set ideal für eine angenehme Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche- und Wohnbereich. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre extrem flache Beschaffenheit (4 mm) und ihre besonders hohe Lichtstärke aus. Erhältlich in Warmweiß (3100 K) mit 375 lm und Neutralweiß (4000 K) mit 400 lm.