Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Linsenkopf und AW-Antrieb piasta®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Linsenkopf und AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Linsenkopf und AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Linsenkopf und AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Linsenkopf und AW-Antrieb piasta<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Linsenkopf und AW-Antrieb piasta®

Linsenkopf mit AW®-Antrieb. Schneller als jeder Spiralbohrer – verringert die Montagekosten um mindestens 50%.

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • RoHS-konform: Ja
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Linsenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Bohrspitzenlänge Anzahl VE
Preis/VE
020684816
4,8 mm 16 mm 3,6 mm 4,5 mm
020684832
4,8 mm 32 mm 3,6 mm 4,5 mm
020684825
4,8 mm 25 mm 3,6 mm 4,5 mm
020684838
4,8 mm 38 mm 3,6 mm 4,5 mm
020684225
4,2 mm 25 mm 3,2 mm 3,2 mm
020684222
4,2 mm 22 mm 3,2 mm 3,2 mm
020684232
4,2 mm 32 mm 3,2 mm 3,2 mm
020684238
4,2 mm 38 mm 3,2 mm 3,2 mm
020683519
3,5 mm 19 mm 2,9 mm 3 mm
020684822
4,8 mm 22 mm 3,6 mm 4,5 mm
020683516
3,5 mm 16 mm 2,9 mm 3 mm
020684216
4,2 mm 16 mm 3,2 mm 3,2 mm
020684219
4,2 mm 19 mm 3,2 mm 3,2 mm
020684819
4,8 mm 19 mm 3,6 mm 4,5 mm
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
  • Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang

  • Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand

  • Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung - dadurch Minimierung der Gewindetoleranz - immer eine optimale Verbindung.

  • Vermeidung von Montagefehlern

  • Optimale Drehmomentübertragung durch innovativen AW-Antrieb
Leistungsnachweis

Ø 4,2: Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4


Ø 4,8: Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4 und Z-14.1-537


Europäische Technische Zulassung ETA 10/0184