Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y50A
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 1
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 2
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 3
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 4
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 5
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS<SUP>® </SUP>Y50A - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® Y50A

Leistungsstarkes und robustes Klimaservicegerät mit integriertem Kältemittelanalysegerät für den Klimaservice an R1234yf Anlagen

  • Gerätegewicht: 91,5 kg
  • Breite: 680 mm
  • Höhe: 1175 mm
  • Tiefe: 667 mm
  • Füllmenge Kältemittel: 20 kg
  • Absaugleistung: 500 g/min
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Anzahl Filtertrockner: 1 Stck
  • Schlauchlänge: 3 m
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
Art.-Nr. Gerätegewicht Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
W050115020
91,5 kg 680 mm 1175 mm 667 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Pfiffige Kältemittelanalyse


  • Intern verbautes Kältemittelanalysegerät ist vollständig im Prozess des Klimaservices integriert.

  • Intelligentes Dreifachfiltersystem stellt sicher, dass kein Öl zusammen mit dem Kältemittel in die Leitungen des Analysegerätes gelangt und das Gerät verunreinigt. Diese Innovation hebt den bisher bekannten Stand der Technik deutlich an und bringt eine erhebliche Reduktion des Wartungsaufwandes mit sich.

  • Max. 1,5 g Kältemittel werden für die Analyse benötigt.


Gesetzeskonforme Prüfung


Stickstoff- / Formiergasprüfung in der Gerätesoftware integriert



Clevere Dokumentation


Auslesen und Exportieren der Daten in Excel über USB-Schnittstelle



Saubere Sache


Automatisierte Reinigung des Klimaservicegerätekreislaufs



Kein unerwünschter Zugriff


Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden



Lieferumfang


  • Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen

  • Fahrzeugfüllmengendatenbank

  • Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive

  • Wartungsheft

  • Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)

  • Geräteeinweisung (optional)