Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen
Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen - 1
Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen - 2
Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen

Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite außen max. Ausladung Profilbreite Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
0714671500
500 mm 120 mm 29 mm 9 mm
071467125
250 mm 120 mm 29 mm 9 mm
071467120
200 mm 100 mm 27 mm 7 mm
071467116
160 mm 80 mm 25 mm 6 mm
071467112
120 mm 60 mm 20 mm 5 mm
071467140
400 mm 175 mm 32 mm 10 mm
071467130
300 mm 140 mm 32 mm 10 mm
0714671600
600 mm 120 mm 29 mm 9 mm
0714671800
800 mm 120 mm 29 mm 9 mm
0714672100
1000 mm 175 mm 32 mm 10 mm
071467225
250 mm 100 mm 27 mm 7 mm
071467230
300 mm 120 mm 29 mm 9 mm
071467240
400 mm 120 mm 29 mm 9 mm
071467250
500 mm 140 mm 32 mm 10 mm
071467260
600 mm 140 mm 32 mm 10 mm
071467350
500 mm 175 mm 32 mm 10 mm
071467360
600 mm 175 mm 32 mm 10 mm
071467280
800 mm 175 mm 32 mm 10 mm
0714671101
1000 mm 120 mm 29 mm 9 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Temperguss


Hohe Stabilität und verbesserter Korrossionsschutz



Beweglich gelagerte, kaltfließgepresste Druckplatte, galvanisch verzinkt



Mit Rutschsicherung, wobei ein Gewindestift beim Verkanten in die Schienenführung greift


Größte Sicherheit! Kein Abrutschen oder Lösen



Hohlprofilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl, 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt


Hohe Stabilität und gute Korrossionsbeständigkeit



Spindel mit Trapezgewinde gerollt und kaltverfestigt


Extrem verschleißfest und sehr leichtgängig