Reinigungstuch Tex-Rein

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungstuch Tex-Rein

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche

  • Gebinde: Einwegspender
  • Ausführung: Lagenfaltung
  • Anzahl Tücher: 150 Stck
  • Blattlänge x Blattbreite: 38 x 27 cm
  • Flächengewicht pro m²: 69 g
  • Farbe: Türkis
  • Werkstoff: 56% Woodpulp, 44% Polyester
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
Art.-Nr. Gebinde Ausführung Anzahl Tücher Blattlänge x Blattbreite Anzahl VE
Preis/VE
0899810
Einwegspender Lagenfaltung 150 Stck 38 x 27 cm
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
Rückstandsfreies Wischen und Pflegen


  • Fusselfrei

  • Sehr saugfähig

  • Farbecht – blutet nicht aus


Strapazierfähig und robust


  • Extrem reiß- und nassfest

  • Auswasch-, auswring-, und wiederverwendbar

  • Lange Lebensdauer

  • Lösungsmittelbeständig


Einzeln entnehmbar durch Sonderfaltung



Als Tischbox


zur Entnahme von oben - Ideal für unterwegs oder direkt am Arbeitsplatz



Mit Wandhalterung als Wandbox


für die Tuchentnahme von unten - Tücher lagern staub- und spritzwassergeschützt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.