Stecknippel S2000AG
Stecknippel S2000AG - 1
Stecknippel S2000AG - 2
Stecknippel S2000AG - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel S2000AG

Serie 2000. Mit Außengewinde

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: ZN 8 silber
  • Druck max.: 16 bar
  • Durchflussleistung: 2100 l/min
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Länge Schlüsselweite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0699100638
AG R 3/8 Zoll 41 mm 17 mm Stahl
3 St.
0699100612
AG R 1/2 Zoll 47 mm 22 mm Stahl
3 St.
0699100614
AG R 1/4 Zoll 39 mm 14 mm Stahl
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.



Werkstoff: Stahl