LED-Einbauleuchte EBL-12-10
LED-Einbauleuchte EBL-12-10 - 1
LED-Einbauleuchte EBL-12-10 - 2
LED-Einbauleuchte EBL-12-10 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-12-10

Deckeneinbauleuchte für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-12-10
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 3 W
  • Anzahl LED: 33 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Außendurchmesser: 72 mm
  • Einbaudurchmesser: 57 mm
  • Einbautiefe: 12 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 1 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Stecksystem LED A

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Gehäuse Lichtfarbe Farbtemperatur Lichtstrom Anzahl VE
Preis/VE
0976505000
Chromfarben Warmweiß (WW) 3000 K 360 lm
1 St.
0976505001
Aluminiumfarben Warmweiß (WW) 3000 K 360 lm
1 St.
0976505002
Edelstahlfarben Warmweiß (WW) 3000 K 360 lm
1 St.
0976505003
Dunkelgrau Warmweiß (WW) 3000 K 360 lm
1 St.
0976505010
Chromfarben Neutralweiß 4300 K 390 lm
1 St.
0976505011
Aluminiumfarben Neutralweiß 4300 K 390 lm
1 St.
0976505012
Edelstahlfarben Neutralweiß 4300 K 390 lm
1 St.
0976505013
Dunkelgrau Neutralweiß 4300 K 390 lm
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
Mit einem Einbaudurchmesser von 57 mm lässt sich diese LED-Einbauleuchte (3 W) in die Küche und in Wohn- und Schlafmöbel integrieren.


Erhältlich ist sie in verschiedenen Farben sowie in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4300 K). Der Lichtstrom beträgt 360 lm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!