Multi-Kraftkleber
Multi-Kraftkleber - 1
Multi-Kraftkleber - 2
Multi-Kraftkleber - 3
Multi-Kraftkleber - 4
Multi-Kraftkleber - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-Kraftkleber

Sehr schneller, hochfester Kraftkleber

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Beige
  • Dichte: 1,52 g/cm³
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2.5 mm/d
  • Hautbildezeit nass min. / Bedingung: 2 min/ bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Hautbildezeit trocken min. / Bedingung: 5 min / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit / Bedingung: 24 h / bei 2,5 mm Raupe
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 7 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 110 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Gebinde: Kartusche
  • Inhaltsgewicht: 470 g
  • Inhalt: 310 ml
  • Silikonfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Alterung, Witterung
  • Zusatzartikel: Kartuschenpistole Art.-Vornr. 0891...
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Baustoffklasse Anzahl VE
Preis/VE
0893100110
Polyurethan Beige 1,52 g/cm³ B2 - Normal entflammbar
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
Hochfeste Verbindung


  • Sehr hohe Klebekraft

  • Zähelastischer Klebstoff mit geringem Aufschäumverhalten


Schnellhärtend


Schnelle Reaktionszeit mit hoher Anfangsfestigkeit bereits nach 15 Minuten.



Spezielles Haftspektrum


Sehr gute Klebeverbindung mit einer Vielzahl von Untergründen wie z.B. Marmor, Kunststein, etc.



Schleif- und überlackierbar



Witterungs– und alterungsbeständig

Leistungsnachweis
  • Geprüfte Klebfestigkeit für "verlorene Schalungselemente"* vom MPA Braunschweig. Prüfnummer: 5131/2446-a

  • Geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach DIN/EN 204 vom ift Rosenheim. Prüfnummer: 55524676

  • Geprüfte Wärmebeständigkeit WATT 91 vom ift Rosenheim. Prüfnummer: 55534457


*Verlorene Schalungselemente: Die Holzzement-Flachpressplatten werden im Hochbau für Ringbalkenschalungen, Deckenrandschalungen sowie Sturzschalungen eingesetzt. Die Schalungen werden mit Beton vergossen und verbleiben im Element, daher auch „verlorene Schalung“ genannt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.