Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt - 1
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt - 2
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt - 3
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt - 4
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt - 5
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt - 6
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt - 7
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinmechaniker Schraubendreher für Innen6kt

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik.

  • Grifflänge / Kopfdurchmesser: 100/20 mm
  • Werkstoff Griff: Mehrkomponenten Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Klingenlänge Zoll Grifflänge / Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0613483025
2,5 mm 60 mm 2 3/8 in 100/20 mm
0613483020
2 mm 50 mm 2 in 100/20 mm
0613483030
3 mm 60 mm 2 3/8 in 100/20 mm
0613483015
1,5 mm 50 mm 2 in 100/20 mm
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
Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde


Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung



Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe


Einfache und schnelle Identifikation



Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten


Komfortables und angenehmes Arbeiten



Schnelldreherzone


Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung



Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl


Bietet optimalen Korrosionsschutz



Black Point Abtriebsspitze


Passgenauigkeit



Klinge: Rundklinge, mattverchromt



Abtrieb: Sechskant-Kugelkopf



Maße nach DIN ISO 2936