Fenstermontagewerkzeug Set
Fenstermontagewerkzeug Set - 1
Fenstermontagewerkzeug Set - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstermontagewerkzeug Set

Zum schnellen und einfachen Einbau von Fenstern und Türen

  • Spreizhöhe min./max.: 10-21 mm
  • Länge: 360 mm
  • Spreizbereich: 21 mm
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
Art.-Nr. Spreizhöhe min./max. Länge Spreizbereich Anzahl VE
Preis/VE
071567 120
10-21 mm 360 mm 21 mm
2 St.
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
  • Durch Drehen des Griffes werden die beiden Metallplatten gegeneinander geschoben, dadurch können die Fenster beim Einbau sehr genau justiert und verspannt werden.

  • Durch die glatte Oberfläche der Metallplatte kann das Fenster nach dem Verspannen noch ausgerichtet werden.

  • Handgriff aus 2-Komponenten-Kunststoff

  • Flexibler Schaft zwischen Griff und Metallplatten

  • Einsatz auch an beengten Stellen möglich