Montagelochband ohne Randlochung
Montagelochband ohne Randlochung - 1
Montagelochband ohne Randlochung - 2
Montagelochband ohne Randlochung - 3
Montagelochband ohne Randlochung - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagelochband ohne Randlochung

In praktischer Kunststoff-Abrollbox

  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Werkstoff: Feuerverzinktes Stahlfeinblech, 1.0226
  • Länge: 10 m

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Lochdurchmesser Lochabstand Belastung Kraft max. Anzahl VE
Preis/VE
0972010012
12 mm 5,2 mm 9 mm 1300 N
10 m
0972010017
17 mm 6,5 mm 15 mm 1600 N
10 m
0972010025
25 mm 8,5 mm 15 mm 2400 N
10 m
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.