Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 1
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 2
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 3
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 4
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S

Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübelgröße Gewindedurchm... Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Anzahl VE
Preis/VE
5929126025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 St.
5929126045
6 mm 7,5 mm 80 mm 45 mm
100 St.
5929126065
6 mm 7,5 mm 100 mm 65 mm
100 St.
5929128025
8 mm 10 mm 70 mm 25 mm
50 St.
5929128035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 St.
5929128045
8 mm 10 mm 90 mm 45 mm
50 St.
5929128055
8 mm 10 mm 100 mm 55 mm
50 St.
5929128075
8 mm 10 mm 120 mm 75 mm
50 St.
5929128095
8 mm 10 mm 140 mm 95 mm
50 St.
5929128115
8 mm 10 mm 160 mm 115 mm
50 St.
5929121035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 St.
5929121045
10 mm 12 mm 100 mm 45 mm
25 St.
5929121065
10 mm 12 mm 120 mm 65 mm
25 St.
5929121085
10 mm 12 mm 140 mm 85 mm
25 St.
5929121105
10 mm 12 mm 160 mm 105 mm
25 St.
5929122045
12 mm 14 mm 110 mm 45 mm
25 St.
5929124055
14 mm 16 mm 130 mm 55 mm
25 St.
5929126015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 St.
5929128015
8 mm 10 mm 60 mm 15 mm
50 St.
5929121025
10 mm 12 mm 80 mm 25 mm
25 St.
5929124035
14 mm 16 mm 110 mm 35 mm
25 St.
5929125005
5 mm 6,5 mm 40 mm 5 mm
100 St.
5929125015
5 mm 6,5 mm 50 mm 15 mm
100 St.
5929125025
5 mm 6,5 mm 60 mm 25 mm
100 St.
5929126005
6 mm 7,5 mm 40 mm 5 mm
100 St.
5929128005
8 mm 10 mm 50 mm 5 mm
50 St.
5929121005
10 mm 12 mm 60 mm 5 mm
25 St.
5929122015
12 mm 14 mm 80 mm 15 mm
25 St.
5929124005
14 mm 16 mm 80 mm 5 mm
25 St.
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
Äußerst flexibel in der Anwendung


Drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14) und eine große Typenvielfalt



Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich


(Größe 8 - 14), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung in Zulassung oder Beipackzettel beachten)



  • Hohe Traglasten

  • Kleine Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Verarbeitbar mit Würth Saugbohrer (Größen 8-14)
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das emfohlene Nenndremoment ist zu beachten.

Leistungsnachweis

ETA-16/0043 für Einzelbefestigung


Option 1, gerissener und ungerissener Beton (Größe 6 – 14), Erdbeben C1 (Größe 8 - 14), Erdbeben C2 (Größen 8-14, nur Stahl verzinkt)



ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung


Beton (Größe 5 und 6)


Spannbeton-Hohlplattendecken (Größe 6)



Feuerwiderstand


R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.