System-Transportkarre
System-Transportkarre - 1
System-Transportkarre - 2
System-Transportkarre - 0
System-Transportkarre - 1
System-Transportkarre - 2
System-Transportkarre - 0
System-Transportkarre - 1
System-Transportkarre - 2
System-Transportkarre - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Transportkarre

Für die ORSY System-Koffer der Größe 8.4 und 4.4 und ORSY Bull einsetzbar

  • Traglast: 100 kg
  • Griffhöhe: 1100 mm
  • Schaufelbreite: 490 mm
  • Schaufeltiefe: 270 mm
  • Schaufeldicke: 10 mm
  • Raddurchmesser: 180 mm
  • Reifenfarbe: Schwarz
  • Werkstoff Reifen: Vollgummi
  • Werkstoff Rad: Kunststoff
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
Art.-Nr. Traglast Griffhöhe Schaufelbreite Schaufeltiefe Anzahl VE
Preis/VE
5581038060
100 kg 1100 mm 490 mm 270 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Stufenlose Höhenverstellung bis 1.100 mm ermöglicht einfache Anpassung auf die Körpergröße

  • Große Profilräder erlauben den Einsatz im Außenbereich

  • Gerundete Querstangen ermöglichen den Transport runder Gegenstände

  • Stabile Querstangen erleichtern das Ankippen schwerer Lasten

  • Gerundete Griffstangen für bequemes Greifen

  • 3-Punkt-Fixierung mittels Spanngurt möglich