Türdrücker A 105
Türdrücker A 105 - 0
Türdrücker A 105 - 1
Türdrücker A 105 - 2
Türdrücker A 105 - 0
Türdrücker A 105 - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 105

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Lagertechnik: Drücker lose, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 64 mm
  • Grifflänge: 135 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,9 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 67,5 mm
  • Rosettendurchmesser: 54 mm
  • Rosettenstärke: 9,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,5 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Wechselstift Anzahl VE
Preis/VE
0688151050
BB oval Zimmertüren 72 mm
1 St.
0688151051
WC/ Bad WC- und Badtüren 78 mm
1 St.
0688151052
PZ Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm
1 St.
0688151053
PZ Wohnungseingangstüren 72 mm Mit M10-Gewinderolle
1 St.
0688151054
PZ Wohnungseingangstüren 72 mm Mit M10-Gewinderolle
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben.



Hochwertige Drückerlagerung


Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch.



Durchgängiges Design


Passende Fenstergriffe erhältlich

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei

Leistungsnachweis

Klassifizierungsschlüssel: 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B


Gebrauchskategorie: 3


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: 0


Sicherheit: 0


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 3


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: B

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!