Riffel-Dübel
Riffel-Dübel - 1
Riffel-Dübel - 2
Riffel-Dübel - 3
Riffel-Dübel - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Riffel-Dübel

  • Holzfeuchtigkeit min./max.: 8-10 %

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Durchmesser x Länge Anzahl pro kg Anzahl VE
Preis/VE
090700630
6 mm 30 mm 6 x 30 mm 1800 Stck
5 St.
090700830
8 mm 30 mm 8 x 30 mm 1055 Stck
5 St.
090700640
6 mm 40 mm 6 x 40 mm 1340 Stck
5 St.
090700825
8 mm 25 mm 8 x 25 mm 1280 Stck
5 St.
090700840
8 mm 40 mm 8 x 40 mm 780 Stck
5 St.
090700835
8 mm 35 mm 8 x 35 mm 895 Stck
5 St.
090700850
8 mm 50 mm 8 x 50 mm 620 Stck
5 St.
090700860
8 mm 60 mm 8 x 60 mm 523 Stck
5 St.
090701040
10 mm 40 mm 10 x 40 mm 490 Stck
5 St.
090701030
10 mm 30 mm 10 x 30 mm 660 Stck
5 St.
090701060
10 mm 60 mm 10 x 60 mm 325 Stck
5 St.
0907012100
12 mm 100 mm 12 x 100 mm 128 Stck
5 St.
090701080
10 mm 80 mm 10 x 80 mm 245 Stck
5 St.
0907012120
12 mm 120 mm 12 x 120 mm 100 Stck
5 St.
090701240
12 mm 40 mm 12 x 40 mm 320 Stck
5 St.
090701260
12 mm 60 mm 12 x 60 mm 210 Stck
5 St.
090701250
12 mm 50 mm 12 x 50 mm 255 Stck
5 St.
0907014120
14 mm 120 mm 14 x 120 mm 90 Stck
5 St.
090701280
12 mm 80 mm 12 x 80 mm 160 Stck
5 St.
0907014140
14 mm 140 mm 14 x 140 mm 57 Stck
5 St.
0907016100
16 mm 100 mm 16 x 100 mm 77 Stck
5 St.
090701460
14 mm 60 mm 14 x 60 mm 165 Stck
5 St.
0907016155
16 mm 155 mm 16 x 155 mm 48 Stck
5 St.
0907016120
16 mm 120 mm 16 x 120 mm 65 Stck
5 St.
0907018120
18 mm 120 mm 18 x 120 mm 50 Stck
5 St.
090701680
16 mm 80 mm 16 x 80 mm 90 Stck
5 St.
0907216135
16 mm 135 mm 16 x 135 mm 55 Stck
5 St.
090701050
10 mm 50 mm 10 x 50 mm 390 Stck
5 St.
090701480
14 mm 80 mm 14 x 80 mm 120 Stck
5 St.
0907014100
14 mm 100 mm 14 x 100 mm 101 Stck
5 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Ausführung: Rotbuche

  • Beidseitig gefast

  • 8–10% Holzfeuchte

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!