Einnietmutter mit Flachrundkopf
Einnietmutter mit Flachrundkopf - 1
Einnietmutter mit Flachrundkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Flachrundkopf

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2B) mit Flachrundkopf

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
09172100
M10 17 mm 12,9 mm 24 mm
0917240
M4 9 mm 5,9 mm 11,2 mm
0917260
M6 13 mm 8,9 mm 16,0 mm
0917280
M8 15 mm 10,9 mm 18,0 mm
0917250
M5 10 mm 6,9 mm 12,8 mm
094835 20
M5 11 mm 7 mm 12,0 mm
2000 St.
094838 45
M8 16 mm 11 mm 21,5 mm
400 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.


Sie bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren.



Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet



Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung



Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig



Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität



Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde



Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung

Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.