Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB - 1
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB

Hochwertiger Stufennagel ∅ 3,0 mm speziell für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA CS-2 POWER

  • Nageldurchmesser: 3 mm
  • Kopfdurchmesser: 6,3 mm
  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Gebinde: Kartusche
  • Inhalt: 80 ml
  • Anzahl Nägel: 800 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nagellänge Nageldurchmesser Kopfdurchmesser Werkstoff Nagel Anzahl VE
Preis/VE
0864950219
19 mm 3 mm 6,3 mm Stahl
0864950217
17 mm 3 mm 6,3 mm Stahl
0864950222
22 mm 3 mm 6,3 mm Stahl
0864950227
27 mm 3 mm 6,3 mm Stahl
0864950232
32 mm 3 mm 6,3 mm Stahl
0864950238
38 mm 3 mm 6,3 mm Stahl
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
Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche

Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4: 1994-03