VDE-Kabelabzweigkasten W12
VDE-Kabelabzweigkasten W12 - 1
VDE-Kabelabzweigkasten W12 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kabelabzweigkasten W12

Inklusive Lochwerkzeug und Verschlussstopfen zum nachträglichen Verschließen bereits geöffneter Einführungsstellen

  • Länge x Breite x Höhe: 85 x 85 x 37 mm
  • Anzahl Kabeleinführungen: 12 Stck
  • Schutzart IP: IP 54
  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 40 °C
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
  • Werkstoff Unterteil: Polyethylen
  • Werkstoff Oberteil: Polypropylen
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Anzahl Kabeleinführu... Schutzart IP Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
09750504
85 x 85 x 37 mm 12 Stck IP 54 400 V/AC
10 St.
0975050401
85 x 85 x 37 mm 12 Stck IP 54 400 V/AC
10 St.
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
Mit außenliegenden Befestigungslaschen (Quer- und Langloch für nachträgliche Korrekturen)

Leistungsnachweis

Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)