Zugfeder mit Doppelöse
Zugfeder mit Doppelöse - 1
Zugfeder mit Doppelöse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zugfeder mit Doppelöse

DIN 2097 Federdrahtstahldraht, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Mit Doppelösen
  • DIN: 2097

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Dicke Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
050620625
6 mm 0,6 mm 25 mm Federstahl
50 St.
050620650
5 mm 0,6 mm 50 mm Federstahl
40 St.
050620655
7 mm 0,6 mm 55 mm Federstahl
25 St.
050621070
8 mm 1 mm 70 mm Federstahl
18 St.
0506210105
10 mm 1 mm 105 mm Federstahl
10 St.
050621075
9 mm 1 mm 75 mm Federstahl
12 St.
0506210701
11 mm 1 mm 70 mm Federstahl
18 St.
050621090
7 mm 1 mm 90 mm Federstahl
20 St.
050621085
12 mm 1 mm 85 mm Federstahl
8 St.
050621355
11 mm 1,3 mm 55 mm Federstahl
12 St.
050621325
7 mm 1,3 mm 25 mm Federstahl
40 St.
050621565
12,5 mm 1,5 mm 65 mm Federstahl
8 St.
0506215110
12,5 mm 1,5 mm 110 mm Federstahl
8 St.
050621575
12,5 mm 1,5 mm 75 mm Federstahl
14 St.
050621055
8 mm 1 mm 55 mm Federstahl
18 St.
0506210551
11 mm 1 mm 55 mm Federstahl
10 St.
050621060
10 mm 1 mm 60 mm Federstahl
20 St.
0506210130
11 mm 1 mm 130 mm Federstahl
10 St.
050621045
9 mm 1 mm 45 mm Federstahl
20 St.
0506210100
9 mm 1 mm 100 mm Federstahl
15 St.
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
Sicherheitsdatenblatt