Kunststoffdübel mit Panheadschraube ZEBRA Shark W-ZX®

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffdübel mit Panheadschraube ZEBRA Shark W-ZX®

Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton, Spannbeton-Hohlplattendecken

  • Dübeldurchmesser: 8 mm
  • Dübellänge (l): 46 mm
  • Schraubenlänge: 80 mm
  • Befestigungshöhe min. (t fix): 10 mm
  • Befestigungshöhe max. (t fix): 30 mm
  • Setztiefe (h nom): 45 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 8 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1) - Bedingung: l(s) + 5 mm - t(fix)
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Schraubenlänge Befestigungshöhe min. (t fix) Anzahl VE
Preis/VE
5910008803
8 mm 46 mm 80 mm 10 mm
100 St.
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
Variable Befestigungshöhe


(Durchdringung der Schraubenspitze >= 5 mm, Gewindeanteil der Schraube muss sich im Dübel befinden)



Dübelschraube ASSY-D ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde, Stahl verzinkt


(Spanplattenschrauben mit z.B. einer Bohrspitze höhlen den Kunststoffdübel aus. Durch den fehlenden Kunststoff reduziert sich die Spreizkraft und somit die Traglast)



  • Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment

  • Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen (ohne Zulassung)

  • Umklappbare Dübelkragen: Dübel kann in der Vorsteckmontage (mit Zulassung) und Durchsteckmontage (ohne Zulassung) gesetzt werden

  • Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch.

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid.