Brandschutzschaum Kombi
Brandschutzschaum Kombi - 0
Brandschutzschaum Kombi - 1
Brandschutzschaum Kombi - 2
Brandschutzschaum Kombi - 0
Brandschutzschaum Kombi - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzschaum Kombi

2-komponentiger Brandschutzschaum auf PU - Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften. Intumeszierend.

  • Inhalt: 380 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Farbe: Rotbraun
  • Feuerwiderstandsklasse: EI120
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 2.1 l
  • Schneidbar nach: 90 s
  • Verarbeitungstemperatur min.: 20 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 25 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: trockene Lagerung, 5°C bis 30°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Feuerwidersta... Anzahl VE
Preis/VE
0893303200
380 ml Kartusche Rotbraun EI120
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Einfache schnelle Montage

  • Keine Beschichtung der Kabel bzw. Schottoberfläche

  • Flexibler Schaum, einfache Nachbelegung

  • Überstreichbar

  • Staubfreie Verarbeitung

  • PE- und PVC-Rohre bis ∅ 50 mm ohne Brandschutzmanschette durchführbar
Hinweis

Schalungsmaterialien aus Karton oder Kunststoff können am Schott verbleiben.

Leistungsnachweis

ETA-11/0528

Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der europäisch technischen Zulassung ETA-11/0528.