LED-Unterbauleuchte UBL-24-3 Set
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3 Set - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3 Set - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-3 Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-3 Set

LED-Unterbauleuchten-Set mit 3 Leuchten und 1 Trafo zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Zum Anschrauben.

  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Oberfläche Gehäuse: Eloxiert
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 95
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 15 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 60000 h
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Lieferumfang: 3 x Unterbauleuchte UBL-24-3, 1 x Trafo 24V/15W

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Anzahl Leuchten Leuchtmitteltyp Anzahl VE
Preis/VE
0976504313
Warmweiß (WW) 3000 K 3 Stck LED
1 St.
0976504314
Neutralweiß 4000 K 3 Stck LED
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
Das vierteilige Unterbauleuchten-Set zum Anschrauben umfasst drei Einbauleuchten aus Aluminium und einen Trafo. Mit einem Farbwiedergabeindex von ≥95, einem Lichtstrom von 250 lm und einem Abstrahlwinkel von 110° sind diese filigranen Leuchten (4,3 W) die ideale Wahl für eine helle Ausleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Erhältlich in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K).

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!