Blindniet Flachrundkopf
Blindniet Flachrundkopf - 1
Blindniet Flachrundkopf - 2
Blindniet Flachrundkopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet Flachrundkopf

Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2

  • Werkstoff Hülse: Edelstahl A2
  • Werkstoff Dorn: Edelstahl A2

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
093194820
4,8 mm 20,0 mm 14.0-16.0 mm 9,5 mm
250 St.
093193010
3,0 mm 10 mm 5.0-7.0 mm 6,5 mm
093193012
3,0 mm 12 mm 7.0-9.0 mm 6,5 mm
09319306
3,0 mm 6 mm 1.0-3.0 mm 6,5 mm
09319308
3,0 mm 8 mm 3.0-5.0 mm 6,5 mm
093193210
3,2 mm 10 mm 5.0-7.0 mm 6,5 mm
093193212
3,2 mm 12 mm 7.0-9.0 mm 6,5 mm
500 St.
09319326
3,2 mm 6 mm 1.0-3.0 mm 6,5 mm
093194010
4,0 mm 10 mm 4.5-6.5 mm 8 mm
093194012
4,0 mm 12 mm 6.5-8.5 mm 8 mm
093194014
4,0 mm 14 mm 8.5-10.5 mm 8 mm
093194016
4,0 mm 16 mm 10.5-12.0 mm 8 mm
093194018
4,0 mm 18 mm 12.0-14.0 mm 8 mm
093194020
4,0 mm 20 mm 14.0-16.0 mm 8 mm
09319406
4,0 mm 6 mm 1.0-2.5 mm 8 mm
09319408
4,0 mm 8 mm 2.5-4.5 mm 8 mm
093194810
4,8 mm 10 mm 4.0-6.0 mm 9,5 mm
093194812
4,8 mm 12 mm 6.0-8.0 mm 9,5 mm
093194816
4,8 mm 16 mm 9.5-11.0 mm 9,5 mm
093195010
5,0 mm 10 mm 4.0-6.0 mm 9,5 mm
093195012
5,0 mm 12 mm 6.0-8.0 mm 9,5 mm
093195014
5,0 mm 14 mm 8.0-100 mm 9,5 mm
093195016
5,0 mm 16 mm 10.0-12.0 mm 9,5 mm
09319508
5,0 mm 8 mm 2.0-4.0 mm 9,5 mm
093196410
6,4 mm 10 mm 2.0-4.0 mm 13 mm
250 St.
093196412
6,4 mm 12 mm 4.0-6.0 mm 13 mm
250 St.
093196415
6,4 mm 15 mm 6.0-9.0 mm 13 mm
250 St.
093196418
6,4 mm 18 mm 9.0-13.0 mm 13 mm
09319328
3,2 mm 8 mm 3.0-5.0 mm 6,5 mm
093194814
4,8 mm 14 mm 8.0-9.5 mm 9,5 mm
09319488
4,8 mm 8 mm 1.5-4.0 mm 9,5 mm
093148 30
4,800 mm 30,000 mm
250 St.
093196425
6,4 mm 25 mm 17-20 mm 12 mm
250 St.
093194818
4,8 mm 18 mm 11-13 mm 9,5 mm
500 St.
093148 11
4,8 mm 11,0 mm 3.5-6.5 mm 9,8 mm
500 St.
09315 20
5 mm 20 mm 11-15 mm
500 St.
09315 25
5 mm 25 mm 15-20 mm
250 St.
093132 16
3,200 mm 16,000 mm
1500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt