LED Flexband
LED Flexband - 1
LED Flexband - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Flexband

Kürzbar alle 100 mm (3 LEDs)

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leistung: 4.5 W
  • Anzahl LED: 45 Stck
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Länge: 1480 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lichtstrom: 133 lm
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Nennspannung Leistung Anzahl LED Anzahl VE
Preis/VE
0976501081
LED 12 V/DC 4.5 W 45 Stck
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
  • Mit Silikonummantelung

  • 45 SMD-LEDs

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.