Varifix® Konsolenset schwere Ausführung - C2C
Varifix<SUP>®</SUP> Konsolenset schwere Ausführung - C2C - 1
Varifix<SUP>®</SUP> Konsolenset schwere Ausführung - C2C - 2
Varifix<SUP>®</SUP> Konsolenset schwere Ausführung - C2C - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Varifix® Konsolenset schwere Ausführung - C2C

Für Kälte-/Klimageräte

  • Belastung Gewicht max.: 160 kg
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Vertikalstrebenlänge: 520 mm
  • Traglast: 160 kg
  • Traglast pro Paar: 160 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Auslegerlänge Werkstoff Mit Gummimetallpu... Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0862423548
480 mm Stahl / Gummi Ja 5560 g
1 St.
0862423556
560 mm Stahl / Gummi Ja 6106 g
1 St.
0862423564
640 mm Stahl / Gummi Ja 6366 g
1 St.
0862423448
480 mm Stahl Nein 4700 g
1 St.
0862423456
560 mm Stahl Nein 5835 g
1 St.
0862423464
640 mm Stahl Nein 5780 g
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
Einfache Höhenjustierung


Vormontierte Hammerkopfschrauben



Flexible Einstellung der Befestigung


durch Schiebemuttern



Schnelle Montage an der Wand


Abgelängte Montageschiene 41/41/1,8 inkl. Endkappen



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB